Alüminyum bağlantılı cırcırlı bağlama kayışı
Alüminyum bağlantılı cırcırlı bağlama kayışı
Ürün no. 096380 306
EAN 4047376902374
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Tip açıklaması | RZA2000 |
Genişlik | 25 mm |
Uzunluk | 2000 mm |
Önerilen germe yükü | 300 daN |
Atkılamadaki izin verilen germe kuvveti LC | 600 daN |
Cırcırlı el kuvveti | 50 daN |
Ön yükleme | 200 daN |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 0,500 kg |
Kanca şekli | Bağlama halkası ZOA |
Renk | Kırmızı |
Malzeme | PES - polyester |
EN standardı | 12195-2 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!