Alüminyum- bakır macunu AL 1100
Alüminyum macunu AL 1100
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Yüksek performanslı, tutukluğu önleyici alüminyum/bakır bazlı yağlayıcı
- Yanmayı ve yapışmayı, soğuk kaynağı, aşınmayı, korozyonu, sürtünme aşınmasını önler
- Su, zayıf asitler ve bazlara dayanıklı
Boyalı yüzeylere uygulamayın.
Fırça kutusu, tekerlek göbeği macunu olarak kullanmak için idealdir.
Veri sayfaları(X)
Yağlayıcı yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır ve disk fren balatalarının arkalarını (gıcırtıyı engeller), cıvata bağlantılarını (egzoz manifoldu cıvataları, buji dişleri vb.), yatakları, pivot noktalarını, ek yerlerini, kayan yüzeyleri vb. yağlamak için uygundur. Katı contaların erimesini engeller ve aynı zamanda MIG kaynak tabancası ağız adaptörleri, aküler ve akü terminallerinin kontak koruması olarak da kullanılabilir.
İşlem yapılacak yüzeyler önceden iyice temizlenmeli ve toz ile yağlayıcı kalıntıları giderilmelidir. Kullanmadan önce sprey kutusunu iyice çalkalayın. 20–30 cm'lik bir mesafeden eşit bir şekilde püskürtün. Tüp veya kutu kullanırken fırça veya spatula ile uygulama yapılacak yüzeye eşit bir şekilde uygulayın.
Kap | Aerosol kutusu |
İçerik | 300 ml |
İçerik ağırlığı | 242 g |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -80 - 1100 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü | 18 Ay |
Renk | Gümüşi |
Yoğunluk | 0,83 g/cm³ |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Kimyasal baz | Mineral yağ |
Kinematik yağ bazlı akışkanlık | 15,5 mm²/s |
Yağ bazlı akışkanlık koşulları | 23°C'de |
Silikon içermez | Evet |
Asit içermez | Evet |
Reçine içermez | Evet |
AOX içermez | Evet |
VOC konsantrasyonu (CH) | 459 g/l |
Dayanıklı olduğu ortamlar | Su, Zayıf alkali çözeltileri, Asit |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!