Alüminyum çerçeveli takım çantası

Alüminyum çerçeveli takım çantası
TAKIM ÇANTASI-BOŞ-KAPAS.25KG-440X230X340

Ürün no. 0715930232

EAN 4046777992090

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Alüminyum çerçeveli takım çantası

Ürün no. 0715930232
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
Robust aluminium edges protect the bag from damage
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk x genişlik x yükseklik

440 x 230 x 340 mm

Malzeme

PES - polyester

Renk

Siyah, Gri

Maks. yük kapasitesi

15 kg

Ürün ağırlığı (parça başına)

2960,000 g

Min./maks. emniyet kemeri uzunluğu

850-1400 mm

Min. emniyet kemeri uzunluğu

850 mm

Maks. emniyet kemeri uzunluğu

1400 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler