Alüminyum çinko sprey
Alüminyum/çinko sprey
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Saf çinko ve alüminyum oranı
- %99 hacmen: %71,8 çinko, %23 alüminyum.
- Mevcut bütün metal yüzeylere güvenli bir tutunma sağlar
- Doğal etkenlere karşı üstün bir katot koruması sağlamaktadır
- Üstün elektrik iletkenliği özellikle punta kaynak işlemi için yüzeyi uygun hale getirmektedir
- Tuzlu su ve suya son derece dayanıklıdır
- Çabuk kurur ve kuruduktan sonra suya karşı dayanıklı bir hal alır
- +490°C'ye varan sıcaklıklara karşı dayanıklıdır
Veri sayfaları(X)
Alüminyum-çinko kombinasyonu tüm metalik yüzeyler için uzun süreli koruma sağlar.
Tek bir püskürtme dahi yüzey üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturur.
İçerik | 400 ml |
Kimyasal baz | Polimer |
Renk | Gümüşi |
Min./maks. toz bırakmama süresi | 8-20 dak |
Kürleme süresi | 24 h |
Yoğunluk | 0,725 g/cm³ |