Alüminyum gövdeli hidrolik el pompası
HYDRCYL-HNDPUMP-700-BAR-ALU-SCR-COUPL
Ürün no. 1952004001
EAN 4046777595390
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Bağlantı dişi (10) | 3/8 inç |
Çalışma basıncı (20) | 700 bar |
Tasarım (25) | Vidalı bağlantı ile |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 4630,000 g |
Yükseklik | 20 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!