Alüminyum havayolu bağlama rayı, yarım daire
LASHRL-VEH-ALU-HALFRD-ZSC2000
Ürün no. 096380 252
EAN 4038898487609
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Tip açıklaması | ZSC2000 |
Genişlik | 50 mm |
Yükseklik | 11,5 mm |
Uzunluk | 2000 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 1,400 kg |
Renk | Alüminyum gümüş |
Malzeme | Alüminyum |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!