Alüminyum hidrolik silindir, 17 ton
ALU-HYDRAULIC CYLINDER 17-TONS
Ürün no. 1952004120
EAN 4056807273549
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Bağlantı dişi (10) | 3/8 inç x 18 mm |
Çalışma basıncı (20) | 700 bar |
Tasarım (25) | Vidalı bağlantı ile |
Strok uzunluğu | 43 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 2463,000 g |
Çap | 90 mm |
Yükseklik | 120 mm |
Maks. yükleme ağırlığı (100) | 17 t |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!