Alüminyum sabitleme aparatı

TIROD-VEH-SS250

Ürün no. 096380 236

EAN 4052703348213

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Alüminyum sabitleme aparatı

Ürün no. 096380 236
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
Can be shortened individually
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tip açıklaması

SS250

Uzunluk

2500 mm

Çap

50 mm

Malzeme

Alüminyum-plastik

Renk

Siyah

Kilitleme kuvveti

300 daN

Ürün ağırlığı (parça başına)

4,000 kg

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Flanşlı alüminyum havayolu bağlama rayı

LASHRL-VEH-GH10

For countersinking into the floor panel and mounting on the vehicle wall
x 1 ad.
Flanşlı alüminyum havayolu bağlama rayı

LASHRL-VEH-GH11

For countersinking into the floor panel and mounting on the vehicle wall
x 1 ad.
Flanşlı alüminyum havayolu bağlama rayı

LASHRL-VEH-ALU-ZSA995

For countersinking into the floor panel and mounting on the vehicle wall
x 1 ad.
Flanşlı alüminyum havayolu bağlama rayı

LASHRL-VEH-ALU-ZSA1500

For countersinking into the floor panel and mounting on the vehicle wall
x 1 ad.
Flanşlı alüminyum havayolu bağlama rayı

LASHRL-VEH-ALU-ZSA2000

For countersinking into the floor panel and mounting on the vehicle wall
x 1 ad.
Alüminyum havayolu bağlama rayı, yarım daire

LASHRL-VEH-ALU-HALFRD-ZSC995

For screwing onto the floor panel and mounting on the vehicle wall
x 1 ad.
Alüminyum havayolu bağlama rayı, yarım daire

LASHRL-VEH-ALU-HALFRD-ZSC1495

For screwing onto the floor panel and mounting on the vehicle wall
x 1 ad.
Alüminyum havayolu bağlama rayı, yarım daire

LASHRL-VEH-ALU-HALFRD-ZSC2000

For screwing onto the floor panel and mounting on the vehicle wall
x 1 ad.
Flanşsız alüminyum havayolu bağlama rayı

LASHRL-VEH-FORCARFLOOR-ZSB995

Suitable for all clamping rods, lashing belts and eyelets
x 1 ad.
Flanşsız alüminyum havayolu bağlama rayı

LASHRL-VEH-BASEPLATE-ZSB1500

Suitable for all clamping rods, lashing belts and eyelets
x 1 ad.
Flanşsız alüminyum havayolu bağlama rayı

LASHRL-VEH-FORCARFLOOR-ZSB2000

Suitable for all clamping rods, lashing belts and eyelets
x 1 ad.
Alüminyum uçak tavan rayı

LASHRL-VEH-TRS-ZST2010

For roof attachment of aluminium transport safeguard barrier beams