Alüminyum sert perçin
DÖVME PERÇIN DIN 654 5X15
Ürün no. 0880515
EAN 4011231809580
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk (L) | 15 mm |
Manşon çapı (D) | 5 mm |
Kafa çapı | 9 mm |
Malzeme | Alüminyum |
Yüzey | Düz |
DIN | 674 |
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
Uzunluk (L) | 15 mm |
Manşon çapı (D) | 5 mm |
Kafa çapı | 9 mm |
Malzeme | Alüminyum |
Yüzey | Düz |
DIN | 674 |