Alüminyum teleskopik taban

TELEPLNK-F.LDR-ALU-(176-300CM)

Ürün no. 0962931920

EAN 4045727366851

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Alüminyum teleskopik taban

Ürün no. 0962931920
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
The highly robust telescopic aluminium plank offers versatile and variable application options, e.g. as an auxiliary scaffold or a flexible working platform in conjunction with professional aluminium telescopic ladders or aluminium assembly trestles
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Alüminyum

Genişlik

27,9 cm

Min./maks. uzunluk

176-300 cm

Yükseklik

6 cm

Maks. stand yüksekliği

99 cm

Maks. insan sayısı

1

Maks. yükleme ağırlığı

150 kg

Ağırlık

12,5 kg

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler