Alüminyum temizleyici, tip 60
Alüminyum temizleyici, tip 60
Register now and access more than 60,000 products
İçerik | 1 l |
Kap | Kutu |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Renk | Renksiz |
Kimyasal baz | Mineral yağ |
Yoğunluk/koşullar | 0,71 g/cm³ / 20°C'de, EN 542 |
Min. parlama noktası | -14 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 12 Ay / serin ve kuru depolama alanı, güneş ışığına maruz kalmayan, 15°C - 25°C |
AOX içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!