Alüminyum yapışkan bant
Metal kaplı alüminyum yapışkan bant
ALÜMİNYUM YAPIŞKAN BANT 50MMX100M
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Ayırıcı tabaka yok
- Yırtılmaya karşı dayanıklı
Veri sayfaları(X)
Alüminyum ile lamine edilmiş yalıtım sistemlerinin kesim yüzeylerini yapıştırmak için
Destek malzemesi | Alüminyum kaplamalı polipropilen |
Yapıştırıcı tabanı | Akrilat |
Kalınlık | 0,05 mm |
Renk | Gümüşi |
Genişlik | 50 mm |
Uzunluk | 100 m |
Min./maks. sıcaklık direnci | -20 - 70 °C |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 10 - 30 °C |
Yapışma gücü 25 mm'de | 6 N |
Kopma anındaki uzama | 90 % |
Silikon içermez | Evet |
Nem direnci | Hayır |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Hayır |
Üretimden itibaren raf ömrü | 12 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | kuru, tozsuz, günışığı ve diğer ısı kaynaklarından korunmuş, yaklaşık 20°C, %50 nemli depolama alanı |
Kurşun içermez (< %0,1) | Evet |
Kalay içermez (< %0,1) | Evet |
REACH uyarınca SVHC < %0,1 | Evet |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | Yes |
Çözücü içermez (< %1) | Evet |
Hidrokarbon plastikleştiriciler içermez (< %0,1) | Evet |
Halojenli patlatma maddeleri içermez (< %0,1) | Evet |
Heksabromosiklododekan içermez (< %0,1) | Evet |
Hurda lastik granülleri içermez | Evet |