Aluminiowy wał teleskopowy ze spustem wody
Teleskopowy uchwyt aluminiowy
TRZONEK TELESKOP Z PRZEPLYW-(160-278CM)
Register now and access more than 60,000 products
- Możliwość elastycznego dostosowania do długości 1600–2780 cm
- Wykonany z aluminium i z wytrzymałego, odpornego na uderzenia i łatwego w użyciu tworzywa sztucznego, co zapewnia wygodę i funkcjonalność.
- Uchwyt jest przystosowany do ciśnienia nie wyższego niż 6 bar
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Aluminium |
Długość | 1600 mm |
Maks. długość | 2780 mm |
Min. długość | 1600 mm |
Wysokość | 31 mm |
Średnica | 31 mm |
Konstrukcja | Z przepływem wody |
Temperatura aplikacji maks. | 50 °C |
Maks. ciśnienie | 6 bar |