Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Aluminium-Airline-Zurrschiene ohne Flansch

Aluminium-Airline-Zurrschiene ohne Flansch
ZSHN-FZG-ZSB1018-F.T6-GEBOGEN
ORSYMOBIL

Art.-Nr. 096380 264

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Aluminium-Airline-Zurrschiene ohne Flansch

Art.-Nr. 096380 264

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

  • Für verschiedene Transportaufgaben

  • Passend für alle Spannstangen, Verzurrgurte und Ösen

  • Zum Einlassen in der Bodenplatte

  • Zur Montage an die Fahrzeugwand

  • Inklusive Befestigungsmaterial

Typbezeichnung

ZSB995

Breite

34 mm

Höhe

9,6 mm

Länge

1018 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,540 kg

Farbe

Aluminiumsilber

Werkstoff

Aluminium

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ratschenzurrgurt für Airlineprofil

ZGRT-RAT-FZG-F.GH10/11

ORSYMOBIL
x 1 St.
Ratschenzurrgurt für Airlineprofil

ZGRT-RAT-FZG-F.ZS1000

ORSYMOBIL
x 1 St.
Ratschenzurrgurt für Airlineprofil

ZGRT-RAT-FZG-4M

ORSYMOBIL
x 1 St.
Zurröse

ZOES-FZG-F.ZS-ALU

ORSYMOBIL
x 1 St.
Spannstangen für Airlineprofil

SPNSTG-FZG-SS25

ORSYMOBIL
Individuell kürzbar
x 1 St.
Schraubfitting

SHRBFITTING-FZG-SFL-M8

ORSYMOBIL
x 1 St.
Schraubfitting

SHRBFITTING-FZG-SFM-M10X1

ORSYMOBIL
x 1 St.
Schraubfitting

SHRBFITTING-FZG-SFS-STERNGRF

ORSYMOBIL
x 1 St.
Aluminium-Spannstangen

SPNSTG-FZG-SS250

ORSYMOBIL
Individuell kürzbar
x 1 St.
Zurrgurt mit Klemmschloss und Fitting

ZGRT-KLESHLO-FZG-KSG54-F.AIRLINEPROFIL

ORSYMOBIL
x 1 St.
Spannstangen für Airlineprofil

SPNSTG-FZG-SS20

ORSYMOBIL
Individuell kürzbar
x 1 St.
Aluminium-Spannstangen

SPNSTG-FZG-SS200

ORSYMOBIL
Individuell kürzbar
x 1 St.
Ratschenzurrgurt für Airlineprofil

ZGRT-RAT-FZG-RZA1000-ALURETAINER

ORSYMOBIL
x 1 St.
Ratschenzurrgurt für Airlineprofil

ZGRT-RAT-FZG-RZA2000-ALURETAINER

ORSYMOBIL
x 1 St.
Ratschenzurrgurt für Airlineprofil

ZGRT-RAT-FZG-RZA4000-ALURETAINER

ORSYMOBIL
x 1 St.
Zurröse

ZOES-FZG-ZOA-ALURETAINER

ORSYMOBIL
x 1 St.
Abdeckkappen für Aluminium-Airline-Zurrschienen

ZB-ABDEKA-ZSHN-AKZSB

ORSYMOBIL
Zum Schutz vor scharfen Kanten
x 1 St.
Aluminium-Spannstangen

SPNSTG-FZG-SPERRSTANGE-ALU-SS15

ORSYMOBIL
Mit Schnellverstellung
x 1 St.
Aluminium-Spannstangen

SPNSTG-FZG-SPERRSTANGE-ALU-SS10

ORSYMOBIL
Mit Schnellverstellung
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen