Aluminium Griffmulde C-Form vertikal für Schränke mit grifflosen Fronten
Griffmulde Aluminium C-Form, vertikal
GRF-MULDE-ALU-C-FORM-VER-A2/FINISH-2500M
Art.-Nr. 0685250291
EAN 4053479735948
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für die vertikale Montage vor und zwischen den Seitenwänden bei Hochschränken.
Nutmontage mittels Harpunensteg
![]() | |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Edelstahlfarben |
Länge (L) | 2500 mm |
Nutzlänge | 2450 mm |
Breite (B) | 22 mm |
Höhe (H) | 62 mm |