Aluminium Griffmulde L-Form vertikal für Schränke mit grifflosen Fronten
Griffmulde Aluminium L-Form, vertikal
GRF-MULDE-ALU-L-FORM-VER-A2/FINISH-2500M
Art.-Nr. 0685250286
EAN 4053479735634
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für die vertikale Montage zwischen Seitenwand und Tür bei Hochschränken.
Nutmontage mittels Harpunensteg
![]() | |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Edelstahlfarben |
Länge (L) | 2500 mm |
Nutzlänge | 2450 mm |
Breite (B) | 22 mm |
Höhe (H) | 46 mm |