Aluminiumfachboden
Fachboden aus Aluminium
FACHBOD-V-ALU-450X1112X30
Art.-Nr.
0963003412
EAN 4061975088864
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Um den Bestand in einem Würth Shop zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +43 50 8242 0.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Als Deckel und Boden oder als Abschluss bei einem Schubladenturm geeignet
- Aus eloxiertem Aluminium
Hinweis
Kein Lastenträger wie der Unterzug
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | VF412 |
Baubreite | 1112 mm |
Bautiefe | 450 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 2,500 kg |
Bauhöhe | 27 mm |