Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Aluminiumfachboden

Fachboden aus Aluminium
FACHBOD-V-ALU-450X834X30

Art.-Nr. 0963003411

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Aluminiumfachboden

Art.-Nr. 0963003411

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Als Deckel und Boden oder als Abschluss bei einem Schubladenturm geeignet
  • Aus eloxiertem Aluminium
HinweisKein Lastenträger wie der Unterzug

Typbezeichnung

VF411

Baubreite

834 mm

Bautiefe

450 mm

Produktgewicht (per Stück)

1,900 kg

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen