Alvéole d'outils 8.4.1, pinces 10 pièces

Alvéole de pinces 8.4.1, 10 pièces
ALVEOLE-PINCE-MIXTE-8.4.1-10PCE

Art. N° 0965905925

EAN 4056807767314

Prix affichés aux clients après connexion
Alvéole d'outils 8.4.1, pinces 10 pièces

Art. N° 0965905925
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
Compatible avec tous les produits des systèmes ORSY


Dimensions de grille uniformes



Finition en carbone esthétique


Alvéole en plastique de haute qualité à la finition carbone esthétique pour une robustesse et une stabilité accrues et un nettoyage aisé



Permet de localiser les outils appropriés rapidement et facilement


Les dimensions des outils sont indiquées sur l'alvéole.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

S'adapte aux systèmes ORSY (par ex., système de rangement à compartiments, servante d'atelier, coffrets ORSY®BULL, étagères ORSY)

Nombre de pièces de l'assortiment

10 PCS

Taille alvéole

8.4.1

Largeur x hauteur x profondeur

462 x 38 x 335 mm

Décor

Aspect carbone

Alvéole d'outils 8.4.1, pinces 10 pièces comprenant:
1 x
Pince coupante diagonale puissante DIN ISO 5749

PINCE COUPANTE LATERALE ZEBRA 160 MM

Description:
160 mm
Pour couper les cordes à piano et les fils rigides et souples
Quantité: 1 x
1 x
Pince coupante diagonale puissante DIN ISO 5749

PINCE COUPANTE LATERALE ZEBRA 180 MM

Description:
180 mm
Pour couper les cordes à piano et les fils rigides et souples
Quantité: 1 x
1 x
Pince universelle DIN ISO 5746 Zebra DIN ISO 5746

PINCE MIXTE, 180MM

Description:
180 mm
Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs
Quantité: 1 x
1 x
Pince à bec demi-rond DIN ISO 5745

PINCE A BECS DROITE 200MM

Description:
200 mm; 3 mm
Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs
Quantité: 1 x
1 x
Pince à bec demi-rond DIN ISO 5745

PINCE A BECS COUDEE 40° 200MM

Description:
200 mm; 40 Degré; 3 mm
Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs
Quantité: 1 x
1 x
Pince à circlip forme C Pour circlips dalésage

PINCE-CIRCLIP-INT-BEC DROIT-C-(19-60MM)

Description:
Plage d'adhérence min./max.: 19-60 mm
Quantité: 1 x
1 x
Pince à circlip forme D pour circlips dalésage

PINCE-CIRCLIP-INT-BEC COURBÉ-D-(19-60MM)

Description:
Plage d'adhérence min./max.: 19-60 mm
Quantité: 1 x
1 x
Pince à circlip forme A extérieur forme A

PINCE-CIRCLIP-EXT-BEC DROIT-A-(19-60MM)

Description:
Plage d'adhérence min./max.: 19-60 mm
Quantité: 1 x
1 x
Pince à circlip, forme B extérieur forme B

PINCE À CIRCLIP EXT., FORME B, 19-60MM

Description:
Plage d'adhérence min./max.: 19-60 mm
Quantité: 1 x
1 x
Pince auto-ajustable DIN ISO 8976 avec finition brut DIN ISO 8976

PINCE MULTIPRISE COBRA 10 250MM

Description:
250 mm
Pince auto-ajustable à serrage automatique, réglable par bouton-poussoir
Quantité: 1 x
1 x
Alvéole pour système 8.4.1, pinces

ALVEOLE VIDE PR 0965905925

Description: Vide, pour assortiment, réf. n° 0965905925
Quantité: 1 x