Alvéole pour système 4.4.1, pince à circlips droite
Alvéole vide pour pinces à circlip droites 4.4.1
ALVEOLE-VIDE-PR-0965905603
Art. N° 0955905603
EAN 4056807766805
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Compatible avec tous produits à système ORSY
Dimensions de grille uniformes
Finition en carbone esthétique
Alvéole en plastique de haute qualité à la finition carbone esthétique pour une robustesse et une stabilité accrues et un nettoyage aisé
Permet de localiser les outils appropriés rapidement et facilement
Les dimensions des outils sont indiquées sur l'alvéole.
Fiches de données de sécurité(X)
S'adapte aux systèmes ORSY (par ex., système de rangement à compartiments, servante d'atelier, coffrets ORSY®BULL, étagères ORSY)
Taille alvéole | 4.4.1 |
Largeur x hauteur x profondeur | 231 x 38 x 335 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!