Alyan anahtarı, top başlı
ALLEN ANHTR-UZUN-TOPUZ BAŞLI-SEGMN-6,0MM
Ürün no. 071550 06
EAN 4045989095261
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Cıvatalar kolay ve güvenli şekilde yerleştirilebilir
- Sabitleme halkası, altıgen Cıvatayı ve parçası kelepçeler
- Mekanik çalışma sayesinde anahtarların en kolay şekilde çıkarılması
- 25°'ye kadar açıyla ulaşılması zor yerlerde vidalama
Veri sayfaları(X)
Uç boyutu | 6 mm |
Uzunluk | 209 mm |
Uzun kenar ölçüsü (L1) | 178 mm |
Kısa kenar ölçüsü (L2) | 31 mm |
Yüzey | Krom kaplamalı |