Alyan anahtarı, top başlı

ALLEN ANHTR-UZUN-TOPZ BAŞLI-SEGMN-10,0MM

Ürün no. 071550 10

EAN 4045989095247

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Alyan anahtarı, top başlı

Ürün no. 071550 10
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
  • Cıvatalar kolay ve güvenli şekilde yerleştirilebilir

  • Sabitleme halkası, altıgen Cıvatayı ve parçası kelepçeler

  • Mekanik çalışma sayesinde anahtarların en kolay şekilde çıkarılması

  • 25°'ye kadar açıyla ulaşılması zor yerlerde vidalama
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uç boyutu

10 mm

Uzunluk

261 mm

Uzun kenar ölçüsü (L1)

221 mm

Kısa kenar ölçüsü (L2)

40 mm

Yüzey

Krom kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler