Alyan topuz başlı tornavida
TORNAVIDA TOPUZ UÇLU ALYAN 2.5MM
Ürün no. 0613415025
EAN 4038898272144
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Şaft: Altıköşe şaft, mat krom kaplamalı
- Uç: DIN 911 Siyah Uç ile benzer boyut
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Tutma kolu malzemesi | 2 bileşenli plastik |
Yüzey | Krom kaplamalı |
Uç boyutu | 2,5 mm |
Bıçak uzunluğu (A) | 100 mm |
Tutma sapı uzunluğu (B) | 83 mm |
Tutma sapı genişliği (C) | 27 mm |