Alyan topuz başlı tornavida
TORNAVIDA TOPUZ UÇLU ALYAN 6MM
Ürün no. 061341506
EAN 4038898272182
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Şaft: Altıköşe şaft, mat krom kaplamalı
- Uç: DIN 911 Siyah Uç ile benzer boyut
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Tutma kolu malzemesi | 2 bileşenli plastik |
Yüzey | Krom kaplamalı |
Uç boyutu | 6 mm |
Bıçak uzunluğu (A) | 125 mm |
Tutma sapı uzunluğu (B) | 106 mm |
Tutma sapı genişliği (C) | 35 mm |