Ambiente Reiniger

Flächendesinfektionsmittel AMBIENTE
DESINF-AMBIENTE-5LTR

Art.-Nr. 0890600319

EAN 4065746455510

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ambiente Reiniger

Art.-Nr. 0890600319
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
Ein alkoholfreies Desinfektionsmittel für die hygienische Flächendesinfektion.

Es ist für alle natürlichen und synthetischen Oberflächen geeignet.


Es kann durch Sprühen und Wischen oder auch mit Kaltvernebelungstechnik als feiner Sprühnebel über Ventilatoren in den Raum eingeblasen werden.



Wirkungsspektrum:


Bakterizid, viruzid, levurozid, fungizid, sporizid



Eigenschaften:


  • Lebensmittelecht

  • Hautverträglich

  • Umweltfreundlich

  • Ohne Alkohol

  • Ohne Konservierungsstoffe

  • Ohne Duftstoffe


Einsatzbereiche:


  • KFZ & Transportwesen

  • Landwirtschaft

  • Industrie

  • Öffentliche Einrichtungen

  • Hotellerie & Gastronomie

  • Gesundheitswesen

  • Lüftungs- und Klimaanlagen, Kühltürme

  • Hotellerie und Gesundheitswesen
Hinweis

Haltbarkeit: 12 Monate; angebrochene Gebinde max. 3 Monate

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Chemische Basis

Wasser

Geruch/Duft

Geruchlos

Farbe

Transparent

Dichte Bedingung

bei 20°C

Inhalt

5 l

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR8

x 6 St.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR9

x 6 St.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung

SHTZHNDSHH-NTR-45CM-GR10

x 6 St.