Würth Avusturya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Amo-Max kovan-alet ürün gamı

Amo-Max kovan-alet ürün gamı

Ürün no. 0964259111

EAN 4045989238798

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Amo-Max kovan-alet ürün gamı

Ürün no. 0964259111

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Flexible spaced installation for virtually all load ranges and substrates
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

262 ADET

Amo-Max kovan-alet ürün gamı dahil:
1 x
ORSY sistem çanta 8.4.2

SYSCASE-8.4.2.

Açıklama: Ideal for flexible storage of small parts, power tools and tools along with consumables
Miktar: 1 x
4 x
ORSY sistem kutusu

SYSBOX-2.4.2.-RED

Açıklama: A variable compartment for orderly storage and retrieval of various small parts. The system boxes can be combined individually with all system dividers.
Miktar: 4 x
4 x
ORSY sistem için bölme elemanları

PRTIONELMNT-F.SYSBOX-(BOX-H108)-98-W110

Açıklama: For customising the division in system boxes
Miktar: 4 x
Panç HSS bi-metal
1 x
Panç HSS bi-metal

HSS BİMETAL PANÇ-KIRMIZI-D40MM

Açıklama:
40 mm; Kesme derinliği: 32 mm
Tüm çelik malzemelerin yanı sıra dökme demir, bakır, bronz, alüminyum, plastikler ve ahşapta kullanım içindir.
Miktar: 1 x
SDS-plus drive uyumlu şafta sahip darbeli matkap ucu Duo-S
1 x
SDS-plus drive uyumlu şafta sahip darbeli matkap ucu Duo-S

DRL-HAM-PLUS-4SPRL-D8,0-L260-WL200MM

Açıklama:
Çap: 8.0 mm
Güçlü darbeli matkap ucu, optimum delme hızı için iki kesim kenarına sahip bir başlık ve güçlendirilmiş çekirdekli besleme sarmalı özelliklerine sahiptir.
Miktar: 1 x
50 x
Amo-Max mesafe pulu

WSH-AMOMAX-PLA-BLACK-40X2

Açıklama: To compensate for the plaster layer during assembly with Amo® -Max stand-off installation system
Miktar: 50 x
50 x
Amo-Max mesafe pulu

WSH-AMOMAX-PLA-BLACK-40X3

Açıklama: To compensate for the plaster layer during assembly with Amo® -Max stand-off installation system
Miktar: 50 x
50 x
Amo-Max mesafe pulu

WSH-AMOMAX-PLA-BLACK-40X5

Açıklama: To compensate for the plaster layer during assembly with Amo® -Max stand-off installation system
Miktar: 50 x
25 x
Amo-Max mesafe pulu

WSH-AMOMAX-PLA-BLACK-40X10

Açıklama: To compensate for the plaster layer during assembly with Amo® -Max stand-off installation system
Miktar: 25 x
25 x
Amo-Max kovanı, plastik

SLEV-AMOMAX-PLA-8,2MM

Açıklama: Enables centring of the anchor/anchor rod used in the Amo®-Max spacer
Miktar: 25 x
25 x
Amo-Max kovanı, plastik

SLEV-AMOMAX-PLA-10,2MM

Açıklama: Enables centring of the anchor/anchor rod used in the Amo®-Max spacer
Miktar: 25 x
25 x
Amo-Max kovanı, plastik

SLEV-AMOMAX-PLA-12,2MM

Açıklama: Enables centring of the anchor/anchor rod used in the Amo®-Max spacer
Miktar: 25 x
1 x
Amo-Max yerleştirme mili

STGMNDRL-F.AMOMAX-1-10/14/16

Açıklama:
Matkap deliği çapı için uygun: 10 mm, 14 mm, 16 mm
Impact tool for mounting the Amo®-Max system
Miktar: 1 x
1 x
Amo-Max yerleştirme mili

STGMNDRL-F.AMOMAX-2-8/12/18

Açıklama:
Matkap deliği çapı için uygun: 8 mm, 12 mm, 18 mm
Impact tool for mounting the Amo®-Max system
Miktar: 1 x
1 x
Amo-Max çakma kovanı

IMPSLEV-F.AMOMAX

Açıklama: Impact tool for the installation of the AMO®-Max system
Miktar: 1 x
1 x
Amo-Max punç mandreni

HOSAWMNT-F.AMOMAX-8

Açıklama:
8 mm
For the clean removal of the plaster layer when installing the Amo®-Max system
Miktar: 1 x
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler