Amo-Max mesafe pulu

WSH-AMOMAX-PLA-BLACK-40X10

Ürün no. 0911110010

EAN 4038898385905

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Amo-Max mesafe pulu

Ürün no. 0911110010

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

To compensate for the plaster layer during assembly with AMO-Max stand-off installation system
Kullanım alanı
Kılavuz
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Dengeleme kalınlığı

10 mm

Dış çap (Ø)

40 mm

Malzeme

PA - Poliamit

Renk

Siyah

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Amo-Max yerleştirme mili

STGMNDRL-F.AMOMAX-1-10/14/16

Impact tool for the installation of the AMO-Max system
x 1 ad.
Amo-Max yerleştirme mili

STGMNDRL-F.AMOMAX-2-8/12/18

Impact tool for the installation of the AMO-Max system
x 1 ad.
Amo-Max yerleştirme mili

STGMNDRL-F.AMOMAX-3-12/16/18

Impact tool for the installation of the AMO-Max system
x 1 ad.
Amo-Max çakma kovanı

IMPSLEV-F.AMOMAX

Impact tool for the installation of the AMO®-Max system
x 1 ad.
Amo-Max punç mandreni

HOSAWMNT-F.AMOMAX-8

For the clean removal of the plaster layer during installation of the AMO®-Max system
x 1 ad.
Amo-Max punç mandreni

HOSAWMNT-F.AMOMAX-10

For the clean removal of the plaster layer during installation of the AMO®-Max system