Amo kombine galvanizli çelik
SCR-(AMO-COMBI)-RW30-A2K-7,5/11,5X135
Ürün no. 0234030135
EAN 4050642923614
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uzunluk (l) | 135 mm |
Kafa diş uzunluğu (k) | 50 mm |
Diş çapı (d) | 7,5 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Vida başı tipi | Başsız |
Kafa çapı (d(h/k)) | 11,5 mm |
Vida iç yolu | RW30 |
Pencere kasasında matkap deliği çapı (dWin) | 10,2 mm |
Nominal matkap deliği çapı | 10 mm |
Diş tipi | Sac vidası dişlisi |
Uç şekli | Uç |
Diş uzunluğu (doğrama işlerine uygun diş) | 69 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!