Amo kombine galvanizli çelik

SCR-(AMO-COMBI)-RW30-A2K-7,5/11,5X150

Ürün no. 0234030150

EAN 4050642923683

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Amo kombine galvanizli çelik

Ürün no. 0234030150

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

The universal solution for attaching windows in concrete, perforated and solid brickwork and wood
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (l)

150 mm

Kafa diş uzunluğu (k)

50 mm

Diş çapı (d)

7,5 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Vida başı tipi

Başsız

Kafa çapı (d(h/k))

11,5 mm

Vida iç yolu

RW30

Pencere kasasında matkap deliği çapı (dWin)

10,2 mm

Nominal matkap deliği çapı

10 mm

Diş tipi

Sac vidası dişlisi

Uç şekli

Uç

Diş uzunluğu (doğrama işlerine uygun diş)

84 mm

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Çok amaçlı matkap ucu MFD-S SDS-plus

DRL-GENPURP-MFDS-PLUS-D10-L450-WL400MM

Drills through virtually any material
x 1 ad.
Plastik çerçeve dübeli, W-UR 10 XS

ANC-(W-UR10 XS)-PLA-10X70

For use in solid and perforated blocks as well as concrete in combination with the AMO-Combi screw
x 100 ad.
Plastik çerçeve dübeli, W-UR 10 XXL

ANC-(W-UR10 XXL)-PLA-10X200

Fastening specialist for window installation and perforated blocks with small chambers and thin webs. Part of the AMO-Combi system
x 100 ad.
Kapak, düz, altı kanallı kafa ve AW kafa tipi için

CAP-FL-AW30-R9010-PUREWHITE-D18

TX ve AW kafa tipine sahip tüm vidalar için uygundur
x 500 ad.
Kapak, düz, altı kanallı kafa ve AW kafa tipi için

CAP-FL-AW30-R1002-SANDYELLOW-D18

TX ve AW kafa tipine sahip tüm vidalar için uygundur
x 500 ad.
Kapak, düz, altı kanallı kafa ve AW kafa tipi için

CAP-FL-AW30-R8001-OCHERBROWN-D18

TX ve AW kafa tipine sahip tüm vidalar için uygundur
x 500 ad.
Kapak, düz, altı kanallı kafa ve AW kafa tipi için

CAP-FL-AW30-R8016-MAHOGANYBROWN-D18

TX ve AW kafa tipine sahip tüm vidalar için uygundur
x 500 ad.
Kapak, düz, altı kanallı kafa ve AW kafa tipi için

CAP-FL-AW30-R9005-JETBLACK-D18

TX ve AW kafa tipine sahip tüm vidalar için uygundur
x 500 ad.
Kapak, düz, altı kanallı kafa ve AW kafa tipi için

KAPAK-FL-AW30-R9010-REINBEYAZ-D15

TX ve AW kafa tipine sahip tüm vidalar için uygundur
x 500 ad.
Kapak, düz, altı kanallı kafa ve AW kafa tipi için

CAP-FL-AW30-R1002-SANDYELLOW-D15

TX ve AW kafa tipine sahip tüm vidalar için uygundur
x 500 ad.
Kapak, düz, altı kanallı kafa ve AW kafa tipi için

CAP-FL-AW30-1011-BROWNBEIGE-D15

TX ve AW kafa tipine sahip tüm vidalar için uygundur
x 500 ad.
Kapak, düz, altı kanallı kafa ve AW kafa tipi için

CAP-FL-AW30-R8001-OCHERBROWN-D15

TX ve AW kafa tipine sahip tüm vidalar için uygundur
x 500 ad.
Kapak, düz, altı kanallı kafa ve AW kafa tipi için

CAP-FL-AW30-8007-FAWNBROWN-D15

TX ve AW kafa tipine sahip tüm vidalar için uygundur
x 500 ad.
Kapak, düz, altı kanallı kafa ve AW kafa tipi için

CAP-FL-AW30-R8016-MAHOGANYBROWN-D15

TX ve AW kafa tipine sahip tüm vidalar için uygundur
x 500 ad.
Kapak, düz, altı kanallı kafa ve AW kafa tipi için

CAP-FL-AW30-R9005-JETBLACK-D15

TX ve AW kafa tipine sahip tüm vidalar için uygundur
x 500 ad.