Analog lehimleme istasyonu 60 W

Analog lehimleme istasyonu, 60 Watt
SLDRSTA-ANALOG-60W

Ürün no. 071594 50
EAN 4024835557368
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

  • Elektronik sıcaklık kontrollü lehimleme istasyonu

  • Ergonomik tasarımlı lehim havyası

  • Parça güvenliği için eş potansiyel yapıştırma astarı (lehimleme noktasına bağlı yüksek direnç)

  • Sağ ve sol el için döner sünger tutuculu çok işlevli saklama standı

  • Tamamen izoleli

  • Son derece esnek, ısıya dayanıklı lehim havyası bağlantı kablosu (1,5 m)

  • Besleme voltajı 230 V AC, 50-60 Hz

  • Lehim havyası 24 V AC
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Özgül güç

60 W

Min./maks. lehim ucu sıcaklığı

150 - 450 °C

Isınma zamanı

60 s

Maks. frekans

60 Hz

Min. lehim ucu sıcaklığı

150 °C

Kablo uzunluğu (ikincil)

1.5 m

Güç değeri koşulları

350°C'de

Tali voltaj

24 V/AC

Isınma zamanı koşulları

280°C'ye ulaşana kadar

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler