Anchor Shark TWIST with MFD-S drill bit set 506pcs

Anchor Shark TWIST with MFD-S drill bit set 506pcs

Cod. art. 0988018508

EAN 4099618020704

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Anchor Shark TWIST with MFD-S drill bit set 506pcs

Cod. art. 0988018508
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
Anchor Shark TWIST with MFD-S drill bit set 506pcs compreso:
2 x
Punta universale MFD-S con gambo dritto

PUNTA UNIVERSALE MFDS-D10-L120MM

Descrizione:
Lunghezza: 120 mm; Diametro: 10 mm
Fora praticamente qualsiasi materiale
Quantità: 2 x
2 x
Punta universale MFD-S con gambo dritto

PUNTE UNIVERSALE ZEBRA MFDS 6X100MM

Descrizione:
Lunghezza: 100 mm; Diametro: 6 mm
Fora praticamente qualsiasi materiale
Quantità: 2 x
2 x
Punta universale MFD-S con gambo dritto

PUNTA UNIVERSALE MFDS-D8-L120MM

Descrizione:
Lunghezza: 120 mm; Diametro: 8 mm
Fora praticamente qualsiasi materiale
Quantità: 2 x
200 x
Tassello multiuso SHARK TWIST 2 componenti

TASSELLO-(SHARK TWIST)-PP/PA-6X36

Descrizione: Il tassello multiuso semplice e innovativo combina flessibilità e facilità di installazione con un nodo a otto punte
Quantità: 200 x
200 x
Tassello multiuso SHARK TWIST 2 componenti

TASSELLO-(SHARK TWIST)-PP/PA-8X46

Descrizione: Il tassello multiuso semplice e innovativo combina flessibilità e facilità di installazione con un nodo a otto punte
Quantità: 200 x
100 x
Tassello multiuso SHARK TWIST 2 componenti

TASSELLO-(SHARK TWIST)-PP/PA-10X56

Descrizione: Il tassello multiuso semplice e innovativo combina flessibilità e facilità di installazione con un nodo a otto punte
Quantità: 100 x