Anchor nailer TJEP KA-2
Anchor nailer TJEP KA-2
Art. N° 9501016908
EAN 5702551003299
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
Adapté à la longueur min./max. de clou | 40-60 mm |
Adapté au diamètre de clou | 4,0 mm |
Adapté au diamètre min./max. de clou | 4,0 - 4,0 mm |
Capacité du chargeur | 20 PCS |
Consommation d'air par impact | 2,49 L |
Poids de la machine | 2,36 kg |
Pression de service min./max. | 6,8-8,3 bar |
Longueur | 287 mm |
Largeur | 118 mm |
Hauteur | 279 mm |
Diamètre intérieur du tuyau min. | 8 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!