Anchor nailer TJEP KA-2
Anchor nailer TJEP KA-2
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Odpowiednie do min./maks. długości gwoździ | 40-60 mm |
Odpowiednie do średnicy gwoździ | 4 mm |
Odpowiednie do min./maks. średnicy gwoździ | 4,0 - 4,0 mm |
Pojemność magazynka | 20 szt |
Zużycie powietrza na uderzenie | 2.49 l |
Waga urządzenia | 2,36 kg |
Min./maks. ciśnienie robocze | 6,8-8,3 bar |
Długość | 287 mm |
Szerokość | 118 mm |
Wysokość | 279 mm |
Min. średnica wewnętrzna węża | 8 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!