Anchor nailer TJEP KA-2
Anchor nailer TJEP KA-2
Ürün no. 9501016908
EAN 5702551003299
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uygun olduğu min./maks. çivi uzunluğu | 40-60 mm |
Uygun olduğu çivi çapı | 4,0 mm |
Uygun olduğu min./maks. çivi çapı | 4,0 - 4,0 mm |
Magazin kapasitesi | 20 ADET |
Darbe başına hava tüketimi | 2,49 l |
Makine ağırlığı | 2,36 kg |
Min./maks. çalışma basıncı | 6,8-8,3 bar |
Uzunluk | 287 mm |
Genişlik | 118 mm |
Yükseklik | 279 mm |
Min. hortum iç çapı | 8 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!