Ancorante a percussione W-ED

Ancorante a percussione W-ED in acciaio zincato
TASS. A PERCUSSIONE W-ED/S Z.B. DW15

Cod. art. 090401015

EAN 4048539228980

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Ancorante a percussione W-ED

Cod. art. 090401015

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 25 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Ancorante con filettatura metrica interna per l'ancoraggio nel calcestruzzo, in acciaio zincato, nelle misure M12 (per carotatrici) e DW 15 (DYWIDAG® con filetto femmina DW15)
  • Installazione rapida e semplice grazie alla ridotta profondità del foro

  • Massima sicurezza grazie all'elevata capacità portante nel calcestruzzo non fessurato

  • Montaggio sicuro utilizzando l'utensile d'espansione manuale associato

  • Tipo di montaggio: Montaggio non passante

  • Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa


L’elemento fissato può essere rimosso e rimontato più volte


L'elemento da ancorare può essere fissato con una vite di fissaggio o con una barra filettata



W-ED M12:


La speciale parete esterna dell'ancorante previene in modo affidabile la rottura del materiale di base anche in caso di carico improvviso dalla carotatrice. Da installare con coppia di serraggio specifica.



W-ED DW15:


  • Molto versatile: Possono essere usate barre di lunghezza variabile e serraggi variabili

  • Filettatura resistente allo sporco

  • Risparmio di tempo: Non è necessario applicare una coppia di serraggio
Indicazione

DYWIDAG® con filetto femmina (DYWIDAG® è un marchio registrato di Walter Bau AG)

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • L'ancorante può essere utilizzato per ancoraggi con carichi prevalentemente statici o con carichi quasi statici; W-ED M12 (non omologato)

  • Utilizzabile in calcestruzzo non fessurato > di classe C20/25 e pietra naturale resistente alla compressione. Sono possibili valori più alti per calcestruzzi di classe maggiore

  • Adatto per l'ancoraggio di carotatrici


W-ED DW (esente da certificazione)


  • Utilizzabile nel calcestruzzo non fessurato >= 15/20 fino a max. C50/60 e pietra naturale resistente alla compressione/sono possibili valori più alti per calcestruzzi di classe maggiore

  • Fissare il cassero in opere realizzate con calcestruzzo miscelato sul posto

  • Fissaggio di elementi angolari durante il getto di calcestruzzo di bordi verticali

Diametro tassello

15 mm

Lunghezza tassello (L H)

80 mm

Tipo filettatura x diametro tassello

DW15

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Diametro foro nominale (d 0)

22 mm

Profondità foratura (h 0)

85 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Utensile despansione per ancoranti a percussione, senza controllo visivo dellinstallazione

UTENSILE DESP. X TASS. W-ED/S DW15