Ancorante a vite W-SA tipo ST

Ancorante a vite W-SA tipo ST, zinc, vite congiunz

Cod. art. 0901360060

EAN 4045727875971

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Ancorante a vite W-SA tipo ST

Cod. art. 0901360060

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 200 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Vite prigioniera
  • Ancoraggio tramite bloccaggio sicuro

  • La filettatura dentellata penetra nel calcestruzzo quando l'ancorante viene avvitato nel foro esistente

  • Elevate capacità portanti, distanza dai bordi e gioco assiale ridotti

  • Montaggio passante

  • Profondità ridotta del foro

  • Diametro ridotto del foro

  • Capacità portante immediata - nessun tempo d'attesa

  • Virtualmente privo di effetto d'espansione permettendo il mantenimento di giochi minimi sia sui bordi sia sugli assiali

  • Di facile e veloce installazione avvitando l'ancorante a vite nel foro

  • Può essere rimosso completamente in maniera facile e veloce

  • > Ampia gamma di applicazioni

  • Con filettatura attacco M6 e M8
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Utilizzabile per carichi da medi a elevati

  • L'ancorante ha ricevuto l'Omologazione Tecnica Europea per l'impiego con cemento armato o non armato standard con una classe di resistenza minima di C20/25 e massima di C50/60 in conformità alla normativa EN 206-1:2001-07, o min. B25 e max. B55 in conformità alla normativa DIN 1045:1988-07

  • Ancoraggio con omologazione tecnica generale per l'impiego in calcestruzzo non cemento (zona di compressione)

  • ancoraggio in rivestimento leggero per soffitti e controsoffitti: in conformità alla normativa DIN 18168 e per ancoraggi strutturalmente comparabili fino a 1,0 kN/m² con omologazione tecnica generale

  • L'ancoraggio può essere utilizzato per gli ancoraggi con carichi prevalentemente statici


  • W-SA può essere utilizzato in aree interne asciutte

  • Adatto per collegare profili metallici, tubi, condotti di ventilazione, strutture in legno, controsoffitti

Diametro tassello

6 mm

Lunghezza tassello (l) (l)

60 mm

Spessore max della parte di attacco (t fix)

5 mm

Profondità di posa (h nom)

45 mm

Diametro foro nominale (d 0)

5,0 mm

Distanza interasse in calcestruzzo (s)

160 mm

Distanza bordo su cemento (c)

80 mm

Distanza interasse soffitto (s)

200 mm

Distanza bordo soffitto (c)

100 mm

Spessore componente minimo (h min)

105 mm

Foro passante nel componente da collegare (d f)

6,5 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato