Anerober Füllstoff Lokprep 65G
Lagersicherung LOKRING 65G
LGRSI-LOKPREP-65G-15ML
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Speziell für die LOKRING Klimaleitungsreparatur Montage entwickelt
- Muss bei allen Klimaleitungsreparaturen verwendet werden
- Dient zum Ausgleichen von möglichen Unebenheiten in der Rohroberfläche
- Gewährleistet, dass jede LOKRING Verbindung hermetisch ist
Datenblätter(X)
LOKPREP 65G ist für die Verwendung mit dem Lokring System vorgesehen
Inhaltsgewicht | 20 g |
Chemische Basis | Polypropylen |
Farbe | Grün |
Spaltfüllvermögen max. | 0,5 mm |
Funktionsfestigkeit min./max. | 0-0 d |
Endfestigkeit min./max. | 0 d-0 d |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 40 °C |
Temperatureinsatzbereich min./max. | 5 bis 40 °C |
Flammpunkt min. | 100 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 24 Monate / bei 5°C bis 25°C |
Lösemittelfrei | Ja |