Angle en butyle
Angle en butyle
Art. N° 0875680054
EAN 4050641553591
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Résistant aux UV, aux intempéries et à l'eau
- Fournit une étanchéité fiable et protège la structure contre d'éventuels dommages.
- La doublure en aluminium offre une protection immédiate contre les fortes pluies
Force d'adhérence exceptionnelle et adhérence immédiate
Fiabilité du collage et des joints garantie
Application rapide
Chaque angle peut être retiré rapidement du rouleau distributeur
Fiches de données de sécurité(X)
Pour l'étanchéité contre le vent, le soleil et la pluie dans l'usinage du métal et la fabrication de fenêtres. Dans les appuis de fenêtre, l'angle en butyle est parfaitement adapté pour étanchéifier l'arrière du joint, entre l'appui de fenêtre et le profilé d'extrémité. Peut être utilisé sur pratiquement tous les supports, très bonne adhérence, particulièrement sur l'aluminium, le plastique, le béton, le plâtre, le bois, la résine, le PVC et le verre.
Base chimique | Caoutchouc butyle |
Design | Avec lamination aluminium |
Matériau support | Feuille d'aluminium |
Couleur | Alu argent |
Longueur | 54 mm |
Largeur | 80 mm |
Epaisseur totale | 0,7 mm |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 40 °C |
Résistance thermique min./max. | -30 jusqu'à 80 °C |
Résistance aux UV | Oui |
Conditions de durée de stockage après production | 6 Mois / à 20°C et 50% d'humidité |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!