Ankraj çubuğu, W-VD-A, galvanizli çelik

Ankraj çubuğu, W-VD-A, galvanizli çelik

Ürün no. 5915116300
EAN 4047376660977

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

For compound anchor cartridge system W-VD and WIT injection systems in concrete. Zinc-plated steel
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Metrik ankraj çapı

M16

Özellik sınıfı

5,8

Bağlantı yüksekliği (t fix)

155 mm

Ankraj uzunluğu (l)

300 mm

Etkin ankraj derinliği (h ef)

125 mm

Nominal matkap ucu çapı kartuş sistemi (d 0)

18 mm

Nominal matkap ucu çapı enjeksiyon sistemi (d 0)

18 mm

Matkap deliği derinliği (h 0)

125 mm

Onay

ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0543, ETA-21/0168

Malzeme

Çelik

Yüzey

Galvanizli

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler