Ankraj çubuğu, W-VD-A, galvanizli çelik
Ankraj çubuğu, W-VD-A, galvanizli çelik
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Metrik ankraj çapı | M12 |
Özellik sınıfı | 5,8 |
Bağlantı yüksekliği (t fix) | 175 mm |
Ankraj uzunluğu (l) | 300 mm |
Etkin ankraj derinliği (h ef) | 110 mm |
Nominal matkap ucu çapı kartuş sistemi (d 0) | 14 mm |
Nominal matkap ucu çapı enjeksiyon sistemi (d 0) | 14 mm |
Matkap deliği derinliği (h 0) | 110 mm |
Onay | ETA-06/0074, ETA-12/0164, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0647, ETA-20/1038, ETA-21/0168 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Galvanizli |