Ankraj çubuğu, W-VD-A, galvanizli çelik

Ankraj çubuğu, W-VD-A, galvanizli çelik
SOMUNLU ANKRAJ ÇUBUĞU A2K M12X210MM

Ürün no. 5915112210
EAN 4047376660663

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

For compound anchor cartridge system W-VD and WIT injection systems in concrete. Zinc-plated steel
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Metrik ankraj çapı

M12

Özellik sınıfı

5,8

Bağlantı yüksekliği (t fix)

85 mm

Ankraj uzunluğu (l)

210 mm

Etkin ankraj derinliği (h ef)

110 mm

Nominal matkap ucu çapı kartuş sistemi (d 0)

14 mm

Nominal matkap ucu çapı enjeksiyon sistemi (d 0)

14 mm

Matkap deliği derinliği (h 0)

110 mm

Onay

ETA-06/0074, ETA-12/0164, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0647, ETA-20/1038, ETA-21/0168

Malzeme

Çelik

Yüzey

Galvanizli

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler