Ankraj çubuğu, W-VD-A, galvanizli çelik
Ankraj çubuğu, W-VD-A, galvanizli çelik
W-VD-A/S SOMUNLU ANKRAJ-(A2K)-30-M10X130
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Metrik ankraj çapı | M10 |
Özellik sınıfı | 5,8 |
Bağlantı yüksekliği (t fix) | 30 mm |
Ankraj uzunluğu (l) | 130 mm |
Etkin ankraj derinliği (h ef) | 90 mm |
Nominal matkap ucu çapı kartuş sistemi (d 0) | 12 mm |
Nominal matkap ucu çapı enjeksiyon sistemi (d 0) | 12 mm |
Matkap deliği derinliği (h 0) | 90 mm |
Onay | ETA-06/0074 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |