Ankraj çubuğu, W-VD-A, paslanmaz çelik, A4

ANC-(W-VD-A/A4)-A4-20-M8X110

Ürün no. 5915208110

EAN 4047376661400

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Ankraj çubuğu, W-VD-A, paslanmaz çelik, A4

Ürün no. 5915208110

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For W-VPZ and W-VD bonded anchor capsule systems and WIT injection systems in concrete
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Metrik ankraj çapı

M8

Özellik sınıfı

70

Bağlantı yüksekliği (t fix)

20 mm

Ankraj uzunluğu (l)

110 mm

Etkin ankraj derinliği (h ef)

80 mm

Nominal matkap ucu çapı kartuş sistemi (d 0)

10 mm

Nominal matkap ucu çapı enjeksiyon sistemi (d 0)

10 mm

Matkap deliği derinliği (h 0)

80 mm

Onay

ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0543, ETA-21/0168

Malzeme

Paslanmaz çelik A4

Yüzey

Düz

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler