Ankraj çubuğu, W-VD-A, paslanmaz çelik, A4

Ankraj çubuğu, W-VD-A, paslanmaz çelik, A4

Ürün no. 5915216190

EAN 4047376665439

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Ankraj çubuğu, W-VD-A, paslanmaz çelik, A4

Ürün no. 5915216190

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For W-VPZ and W-VD bonded anchor capsule systems and WIT injection systems in concrete
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Metrik ankraj çapı

M16

Özellik sınıfı

70

Bağlantı yüksekliği (t fix)

45 mm

Ankraj uzunluğu (l)

190 mm

Etkin ankraj derinliği (h ef)

125 mm

Nominal matkap ucu çapı kartuş sistemi (d 0)

18 mm

Nominal matkap ucu çapı enjeksiyon sistemi (d 0)

18 mm

Matkap deliği derinliği (h 0)

125 mm

Onay

ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0543, ETA-21/0168

Malzeme

Paslanmaz çelik A4

Yüzey

Düz

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler