Ankraj çubuğu, WIT-AS paslanmaz çelik, A4
ANC-(WIT-AS)-A4-20-M12X125
Ürün no. 0903452121
EAN 4045727557884
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Metrik ankraj çapı | M12 |
Özellik sınıfı | 70 |
Ankraj uzunluğu (l) | 125 mm |
Bağlantı yüksekliği (t fix) | 20 mm |
Nominal matkap ucu çapı (d 0) | 14 mm |
Etkin ankraj derinliği (h ef) | 93 mm |
Nominal matkap ucu çapı delikli manşon (d 0) | 18 mm |
Etkili sabitleme derinliği delikli manşon (h ef) | 95 mm |
Matkap deliği derinliği (h 0) | 100 mm |
Delikli manşon için uygun | WIT-SH 18/95 |
Gereken enjeksiyon harcı | WIT-VM 250 |
Onay | ETA-13/1040 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A4 |
Yüzey | Düz |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!