Ankraj çubuğu, metre, paslanmaz çelik, A4

ANC-(WIT-THRROD)-DIN976-B-A4-M10X1000

Ürün no. 5916110999

EAN 4049557712758

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Ankraj çubuğu, metre, paslanmaz çelik, A4

Ürün no. 5916110999

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For WIT injection systems in concrete and masonry
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Özellik sınıfı

70

Metrik ankraj çapı

M10

Ankraj uzunluğu (l)

1000 mm

Onay

ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038

Delikli manşon için uygun

SH 16 x 85, SH 16 x 130, SH 16 x 130/330

Malzeme

Paslanmaz çelik A4

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler