Ankraj çubuğu, metre, paslanmaz çelik, A4
ANC-(WIT-THRROD)-DIN976-B-A4-M12X1000
Ürün no. 5916112999
EAN 4049557712765
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Özellik sınıfı | 70 |
Metrik ankraj çapı | M12 |
Ankraj uzunluğu (l) | 1000 mm |
Onay | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 |
Delikli manşon için uygun | SH 20 x 85, SH 20 x 130, SH 20 x 200 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A4 |