Anneau de levage mâle acier inox PSA EN795 avec longueur de vis variable
Anneau de levage mâle acier inox PSA EN795
ANNEAU-LEVAGE-MÂLE-INOX-PSA-EN795-2P-M16
Register now and access more than 60,000 products
- Système de fixation pour harnais de sécurité conformément à la norme EN 361 à l'aide d'un élément de fixation adapté conformément à la norme EN 362
- Le système de fixation est conçu de telle sorte qu'il ne peut être (dé)vissé qu'avec la clé spéciale fournie.
Le pontet pour sangle doit toujours être vissé à fond dans le composant. En cas de chute du système de fixation ou de doute quant à sa compatibilité, le système doit être remplacé immédiatement.
Fiches de données de sécurité(X)
Capacité de transport de personnes | 2 |
Matière | Acier inoxydable |
Finition | Brut |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M16 |
Longueur (l) | 150 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) (l1) | 150 mm |
Hauteur (h1) | 59,5 mm |
Hauteur de bague (b1) | 13 mm |
Épaisseur de l'œil (s1) | 14,5 mm |
Diamètre intérieur (d2) | 39 mm |
Diamètre extérieur (d3) | 65 mm |
Diamètre de la surface de contact (d4) | 56 mm |
Couple de serrage max. | 60 Nm |
Poids du produit (par pièce) | 702 g |