Annular cutter TC Multi Performance asmt 8 pcs

Annular cutter TC Multi Performance asmt 8 pcs

Ürün no. 0630949007

EAN 4099618402692

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Annular cutter TC Multi Performance asmt 8 pcs

Ürün no. 0630949007
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
Carbide-tipped annular cutter with a cutting depth of 55 mm for a long service life and versatile use in all common metals
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

8 ADET

İşlenecek malzeme

Çelik, Paslanmaz çelik, Dökme metal, Alüminyum, Hardox

Yüzey

Kaplamasız

Kesme malzemesi

Karbür

Kesme derinliği

55 mm

Uzunluk

84,6 mm

Mil stili

WelNit

Kalite

ZEBRA-Premium

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme hızı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme deliği kalitesi (nokta sistemi)

4/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme davranışı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Annular cutter TC Multi Performance asmt 8 pcs dahil:
1 x
Panç itici pimi

EJCTRPIN-CREDRL-F.0630940XXX

Açıklama:
6.35 mm; Uzunluk: 102 mm
Miktar: 1 x
Panç itici pimi
1 x
Panç itici pimi

EJCTRPIN-CREDRL-TCT-D8X103MM

Açıklama:
8.00 mm; Uzunluk: 103 mm
Miktar: 1 x
1 x
Çok Performanslı karbür karot ucu

CREDRL-MET-TCT-55MM-D12MM

Açıklama:
12 mm
Uzun kullanma süresi ve tüm yaygın metallerde çok yönlü kullanım için 55 mm kesme derinliğine sahip karbür uçlu karot ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Çok Performanslı karbür karot ucu

CREDRL-MET-TCT-55MM-D14MM

Açıklama:
14 mm
Uzun kullanma süresi ve tüm yaygın metallerde çok yönlü kullanım için 55 mm kesme derinliğine sahip karbür uçlu karot ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Çok Performanslı karbür karot ucu

CREDRL-MET-TCT-55MM-D16MM

Açıklama:
16 mm
Uzun kullanma süresi ve tüm yaygın metallerde çok yönlü kullanım için 55 mm kesme derinliğine sahip karbür uçlu karot ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Çok Performanslı karbür karot ucu

CREDRL-MET-TCT-55MM-D18MM

Açıklama:
18 mm
Uzun kullanma süresi ve tüm yaygın metallerde çok yönlü kullanım için 55 mm kesme derinliğine sahip karbür uçlu karot ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Çok Performanslı karbür karot ucu

CREDRL-MET-TCT-55MM-D20MM

Açıklama:
20 mm
Uzun kullanma süresi ve tüm yaygın metallerde çok yönlü kullanım için 55 mm kesme derinliğine sahip karbür uçlu karot ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Çok Performanslı karbür karot ucu

CREDRL-MET-TCT-55MM-D22MM

Açıklama:
22 mm
Uzun kullanma süresi ve tüm yaygın metallerde çok yönlü kullanım için 55 mm kesme derinliğine sahip karbür uçlu karot ucu.
Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Tutucu

CHUK-CREDRL-MK2-(MAN-LUBRICATION)

For using the core drill bit on machines with morse taper mounts
x 1 ad.
Tutucu

CHUK-CREDRL-MK2-(AUTM-LUBRICATION)

For using the core drill bit on machines with morse taper mounts
x 1 ad.
Tutucu

CHUK-CREDRL-MK3-(MAN-LUBRICATION)

For using the core drill bit on machines with morse taper mounts
x 1 ad.
Tutucu

CHUK-CREDRL-MK3-(AUTM-LUBRICATION)

For using the core drill bit on machines with morse taper mounts
x 1 ad.
Delme/kesme köpüğü, CUT+COOL

CUTFM-DRL-(CUT-COOL)-400ML

Highly active, high-performance cutting foam for all machining work.
Delme/kesme yağı, CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds
Adapter for core drill bit Weldon on fine Quick-In

ADAPT-F.CREDRL-(WELDON TO FEIN QUICKIN)

With QuickIN shank for FEIN core drills for mounting annular cutter with 19 mm Weldon shank.
x 1 ad.
Manyetik matkap MKB 35

MAGNCREDRL-EL-MKB35

Compact and powerful electromagnetic core drill for bore holes up to 35 mm in diameter, including safety belt, coolant tank and hexagon key.
x 1 ad.
Manyetik matkap MKB 35 Comfort

MAGNCREDRL-EL-(MKB35-COMFORT)

Compact and powerful electromagnetic core drill with current-independent permanent magnets including safety belt, coolant tank and hexagon key.