Anputzdichtleiste 3D Premium mit Gewebe
Anputzdichtleiste 3D Premium mit Gewebe
ANPUTZDILST-GWB-3D-PREMIUM-L240CM-B10MM
Art.-Nr. 0519555124
EAN 4068362029509
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Geeignet für Großverglasungen bis 10 m², mit hoher 3D-Bewegungsaufnahme und hochwertigen TPE-Membranen für optimale Dichtung und Flexibilität
- Sichere und dauerhafte Einbindung des koextrudierten Gewebes sorgt für hohe Stabilität
- Das Profil kippt nicht, dank der gestützten Abreißlasche
- Bitte beachten Sie die Montageanleitung dieses Produkts
- Entspricht Klasse A der VDPM-Richtlinie
Geprüfte Bewegungsaufnahme und Schlagregendichtheit nach ÖNORM B 6400-2/ MO-01/1
- Entspricht der Klasse III der Önorm B 6400-2
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff Profil | PVC-U, schlagzäh |
Werkstoff Schaumstoff | Geschlossenzelliger PE-Schaum |
Breite | 10 mm |
Länge | 2,4 m |
Bewegungsaufnahmefähigkeit Dehnung | 5 mm |
Bewegungsaufnahmefähigkeit Stauchung | 2,2 mm |
Bewegungsaufnahmefähigkeit Scherung quer (+/-) | 3,2 mm |
Bewegungsaufnahmefähigkeit Scherung längs (+/-) | 3,2 mm |
Werkstoff Gewebe | Glasfaser |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 160 g |
Maschenweite | 4 x 4 mm |
Baustoffklasse | E - Normal entflammbar |
UV-Beständigkeit | Ja |